I.L.K(池田レンズ工業)
I.L.K(池田レンズ工業)の 光学測定器
I.L.K(池田レンズ工業)の ルーペ/拡大鏡
I.L.K(池田レンズ工業)の 卓上ルーペ
デスクルーペ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
倍率(倍)
4
材質
ガラス・アクリル・ABS樹脂
注文コード
10221697
品番
1810
在庫数量:残り5点
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
アウトレット
¥1,898
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
倍率・材質
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
倍率(倍)
4
レンズサイズ(mm)
直径50mm
トラスコ品番
805-1886
材質
ガラス・アクリル・ABS樹脂
質量(g)
60
種類
デスクルーペ
レンズ
ホワイトガラスレンズ
サイズ(mm)
縦65×横65×高39 (mm)