※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
I.L.K(池田レンズ工業)
I.L.K(池田レンズ工業)の 光学測定器
I.L.K(池田レンズ工業)の ルーペ/拡大鏡
I.L.K(池田レンズ工業)の 卓上ルーペ
デスクルーペ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
倍率(倍)
3.5
材質
ガラス・アクリル・ABS樹脂
注文コード
10221706
品番
1820
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
倍率・材質
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
倍率(倍)
3.5
レンズサイズ(mm)
直径60mm
トラスコ品番
805-1887
材質
ガラス・アクリル・ABS樹脂
質量(g)
114
種類
デスクルーペ
レンズ
ホワイトガラスレンズ
サイズ(mm)
縦78×横78×高54 (mm)