※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
I.L.K(池田レンズ工業)
I.L.K(池田レンズ工業)の 光学測定器
I.L.K(池田レンズ工業)の ルーペ/拡大鏡
I.L.K(池田レンズ工業)の 卓上ルーペ
デスクルーペ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
倍率(倍)
4
材質
アクリル
注文コード
10221715
品番
1885
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
倍率・材質
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
倍率(倍)
4
レンズサイズ(mm)
直径50mm
トラスコ品番
805-1891
材質
アクリル
質量(g)
60
種類
デスクルーペ
レンズ
アクリルレンズ
サイズ(mm)
縦56×横56×高さ37(mm)