※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
I.L.K(池田レンズ工業)
I.L.K(池田レンズ工業)の 光学測定器
I.L.K(池田レンズ工業)の ルーペ/拡大鏡
I.L.K(池田レンズ工業)の 卓上ルーペ
デスクルーペ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
倍率(倍)
3.5
材質
アクリル
注文コード
10221724
品番
1887
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,500
この商品は
倍率・材質
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
倍率(倍)
3.5
レンズサイズ(mm)
直径80mm
トラスコ品番
805-1892
材質
アクリル
質量(g)
234
付属品
布ケース
種類
デスクルーペ
レンズ
アクリルレンズ
サイズ(mm)
80×50×80(底の直径)mm