※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
I.L.K(池田レンズ工業)
I.L.K(池田レンズ工業)の 光学測定器
I.L.K(池田レンズ工業)の ルーペ/拡大鏡
I.L.K(池田レンズ工業)の 卓上ルーペ
デスクルーペ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
倍率(倍)
10
材質
ガラス・ABS樹脂
注文コード
10221733
品番
3010
在庫数量:残り6点
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
アウトレット
¥2,198
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
倍率・材質
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
倍率(倍)
10
レンズサイズ(mm)
直径30mm
トラスコ品番
805-1896
材質
ガラス・ABS樹脂
質量(g)
42
種類
デスクルーペ
レンズ
ホワイトガラスレンズ
サイズ(mm)
38×50×37mm