※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
I.L.K(池田レンズ工業)
I.L.K(池田レンズ工業)の 光学測定器
I.L.K(池田レンズ工業)の ルーペ/拡大鏡
I.L.K(池田レンズ工業)の 卓上ルーペ
デスクルーペ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
倍率(倍)
5
材質
ガラス・ABS樹脂
注文コード
10221742
品番
SL-5
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
倍率・材質
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
倍率(倍)
5
レンズサイズ(mm)
直径30mm
トラスコ品番
805-1818
材質
ガラス・ABS樹脂
質量(g)
50
種類
デスクルーペ
目盛
1mm刻み
レンズ
ガラスレンズ
サイズ(mm)
72×72×64(高さ)mm