画像準備中

チップ TWFGL

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1箱(5個) 注文コード10221757 品番TWFGL200 PR1025
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥19,500
この商品は28種類から選べます 他の種類を見る
形状六角形 材質PR1025 仕様PVDコーティング トラスコ品番643-8181 厚さ(mm)2.38 逃げ角(度)25 寸法R(mm)0.05 コーナー半径(mm)2 穴の形状円筒穴
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
10221757 TWFGL200 PR1025 74225945 TWFGL200 PR1535 画像準備中 チップ PVDコーティング 溝用 京セラ 1箱(5個) 15,980 税込17,578 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする