7920 プラスチック枠ルーペ I.L.K(池田レンズ工業) 携帯用 10221925

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プラスチック枠ルーペ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10221925 品番7920
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,700
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る
倍率(倍)4倍(2枚で見た場合は7倍になります) レンズサイズ(mm)36 トラスコ品番805-1879 質量(g)34 種類携帯用 レンズガラスレンズ サイズ(mm)55X43X18mm
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10221907
2023-07-03
用途:
製品の確認
建設業・工事業

黒のプラスチック枠部分が、日本製?とは思えないような劣化及び傷付きしており、削りカスの様なゴミ?もあり、これがこの製品のスタンダードなのかと疑問に思う・・・これって検品ではじかれた物なのでは?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする