※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
I.L.K(池田レンズ工業)
I.L.K(池田レンズ工業)の 光学測定器
I.L.K(池田レンズ工業)の ルーペ/拡大鏡
I.L.K(池田レンズ工業)の ライト付ルーペ
フラッシュルーペ 10倍[ACアダプター]
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10221968
品番
M-100AC
参考基準価格(税別)
¥7,100
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
倍率(倍)
10
レンズサイズ(mm)
30
トラスコ品番
805-2067
材質
ガラス・プラスチック・鉄・他
質量(g)
102
種類
手持ち式
電源
ACアダプター
レンズ
プラスチックレンズ
サイズ(mm)
62×190×57mm