※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
I.L.K(池田レンズ工業)
I.L.K(池田レンズ工業)の 光学測定器
I.L.K(池田レンズ工業)の ルーペ/拡大鏡
I.L.K(池田レンズ工業)の 卓上ルーペ
ペーパーウェイトルーペ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10222074
品番
1847
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
倍率(倍)
3
トラスコ品番
805-1962
材質
ABS樹脂
寸法(mm)
73×34×73(底の直径)
質量(g)
98
種類
ドーム型
レンズ径(Φmm)
65
レンズ
プラスチックレンズ