※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
I.L.K(池田レンズ工業)
I.L.K(池田レンズ工業)の 光学測定器
I.L.K(池田レンズ工業)の ルーペ/拡大鏡
I.L.K(池田レンズ工業)の ポケットルーペ
ポケットルーペ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10222302
品番
3100
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
倍率(倍)
3
レンズサイズ(mm)
60
トラスコ品番
805-1898
材質
ガラス・ABS・他
質量(g)
79
種類
ポケットルーペ
レンズ
ガラスレンズ
サイズ(mm)
縦 67×横84×高20 (mm)