※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
I.L.K(池田レンズ工業)
I.L.K(池田レンズ工業)の 光学測定器
I.L.K(池田レンズ工業)の ルーペ/拡大鏡
I.L.K(池田レンズ工業)の ポケットルーペ
ポケットルーペ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10222318
品番
3120
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥1,022
販売価格(税別)
¥
929
バスケットに入れる
倍率(倍)
3.5
レンズサイズ(mm)
45
トラスコ品番
805-1899
材質
ガラス・ビニール・他
質量(g)
31
種類
ポケットルーペ
レンズ
ガラスレンズ
サイズ(mm)
縦 72×横57×高10 (mm)