※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
I.L.K(池田レンズ工業)
I.L.K(池田レンズ工業)の 光学測定器
I.L.K(池田レンズ工業)の ルーペ/拡大鏡
I.L.K(池田レンズ工業)の ポケットルーペ
ポケットルーペ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10222345
品番
3126-PI
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
倍率(倍)
3
レンズサイズ(mm)
63
トラスコ品番
805-1995
色
ピンク
質量(g)
31.3
種類
ポケットルーペ
レンズ
プラスチックレンズ
サイズ(mm)
(約)横:63.8mm×縦:67.5mm