※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ポケットルーペ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10222363 品番 3146-BR
参考基準価格(税別)¥3,800 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
倍率(倍)3 レンズサイズ(mm)63 トラスコ品番805-1997 質量(g)57.7 種類ポケットルーペ レンズプラスチックレンズ サイズ(mm)(約)横:68.5mm×縦:72.8mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする