※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
I.L.K(池田レンズ工業)
I.L.K(池田レンズ工業)の 光学測定器
I.L.K(池田レンズ工業)の ルーペ/拡大鏡
I.L.K(池田レンズ工業)の ポケットルーペ
ポケットルーペ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
倍率(倍)
3.5
レンズ
ガラスレンズ
注文コード
10222415
品番
3151K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,500
この商品は
倍率・レンズ
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
倍率(倍)
3.5
レンズサイズ(mm)
45
付属品
キーホルダー付
トラスコ品番
805-1907
材質
ガラス ・牛皮・他
質量(g)
52
種類
ポケットルーペ
レンズ
ガラスレンズ
サイズ(mm)
縦 56×横57×高15 (mm)