※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
I.L.K(池田レンズ工業)
I.L.K(池田レンズ工業)の 光学測定器
I.L.K(池田レンズ工業)の ルーペ/拡大鏡
I.L.K(池田レンズ工業)の ポケットルーペ
ポケットルーペ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10222442
品番
3170-P
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
倍率(倍)
3
レンズサイズ(mm)
40×50
トラスコ品番
805-1910
材質
プラスチック・ビニール・他
質量(g)
27
種類
ポケットルーペ
レンズ
アクリルレンズ
サイズ(mm)
縦 53×横64×高15 (mm)