※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
I.L.K(池田レンズ工業)
I.L.K(池田レンズ工業)の 光学測定器
I.L.K(池田レンズ工業)の ルーペ/拡大鏡
I.L.K(池田レンズ工業)の ポケットルーペ
ポケットルーペ 3190
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10222458
品番
3190N
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
倍率(倍)
2.5
レンズサイズ(mm)
57×75
トラスコ品番
805-2002
材質
ガラス・合皮・他
質量(g)
89
種類
ポケットルーペ
レンズ
ガラスレンズ
サイズ(mm)
縦 60×横78×高17 (mm)