※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
I.L.K(池田レンズ工業)
I.L.K(池田レンズ工業)の 光学測定器
I.L.K(池田レンズ工業)の ルーペ/拡大鏡
I.L.K(池田レンズ工業)の 卓上ルーペ
マルチデスクルーペ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10222494
品番
1850
参考基準価格(税別)
¥6,800
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
倍率(倍)
2・3・6
トラスコ品番
805-1889
材質
ガラス・プラスチック
質量(g)
264
種類
デスクルーペ
レンズ径(Φmm)
80・65
レンズ
ホワイトガラスレンズ・アクリルレンズ
箱寸法(mm)
縦98×横98×高66
本体寸法(縦×横×高さ)(mm)
87×87×60