7020 メタルホルダールーペ I.L.K(池田レンズ工業) 10222546

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

メタルホルダールーペ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
倍率(倍)10
レンズサイズ(mm)13
種類携帯用
トラスコ品番805-1931
内容量1個注文コード10222546品番7020
参考基準価格(税別)¥1,900販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798
倍率(倍)10レンズサイズ(mm)13トラスコ品番805-1931質量(g)22種類携帯用サイズ(mm)40X20X16mm
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10222546
2022-11-03
用途: 機器、基板修理調査
建設業・工事業

現場で、基板のはんだ割れや、機械の傷をみたり、細かい部品をチェックするのに常に持ち歩いています。
 小型なのと、鉄板で保護されているので、落としても、壊れたことはないです。予備として2つめの購入です。
 レンズの径が小さいので、見ずらいこともありますが、逆に狭い場所でも使いやすいです。

対象商品 : 10222686
2018-07-18
用途: 買い物
建設業・工事業

眼鏡を持ち歩くのがイヤで買い物に行ったときの細かい文字での説明書きを読む為に購入。小さいのでポケットに入るし、細かい文字も十分読めるので常にポケットに入れて持ち歩いています、購入して正解でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする