京セラ
チップ VNBXR
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
内容量
1箱(5個)
注文コード
10222554
品番
VNBXR03511-005S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥14,300
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
形状
35°菱形
材質
PR930
仕様
PVDコーティング
逃げ角(度)
5
寸法R(mm)
0.05
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。