I.L.K(池田レンズ工業)
I.L.K(池田レンズ工業)の 光学測定器
I.L.K(池田レンズ工業)の ルーペ/拡大鏡
I.L.K(池田レンズ工業)の ライト付ルーペ
ライト付90mm拡大鏡
(1件のレビュー)
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10222713
品番
LM-90
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
倍率(倍)
2.5
レンズサイズ(mm)
90
トラスコ品番
805-2065
質量(g)
203
種類
手持ち式
使用電池
単2電池2個使用(別売)
サイズ(mm)
204X92X49mm