※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
I.L.K(池田レンズ工業)
I.L.K(池田レンズ工業)の 光学測定器
I.L.K(池田レンズ工業)の ルーペ/拡大鏡
I.L.K(池田レンズ工業)の ライト付ルーペ
ライト付ルーペ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10222738
品番
HL-60
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
倍率(倍)
3
レンズサイズ(mm)
60
質量(g)
92
サイズ(mm)
縦 102×横68×高20 (mm)
トラスコ品番
805-1796
材質
ガラス・プラスチック・他
使用電池
単4乾電池 2本 (別売)