※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
I.L.K(池田レンズ工業)
I.L.K(池田レンズ工業)の 光学測定器
I.L.K(池田レンズ工業)の ルーペ/拡大鏡
I.L.K(池田レンズ工業)の ライト付ルーペ
ライト付ルーペ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10222747
品番
L-160
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
倍率(倍)
2.5
レンズサイズ(mm)
75
質量(g)
116
サイズ(mm)
縦 212×横84×高27 (mm)
トラスコ品番
805-1803
材質
ガラス・プラスチック・他
種類
手持ち式
使用電池
単3乾電池 2本 (別売)