※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
I.L.K(池田レンズ工業)
I.L.K(池田レンズ工業)の 光学測定器
I.L.K(池田レンズ工業)の ルーペ/拡大鏡
I.L.K(池田レンズ工業)の ライト付ルーペ
ライト付ルーペ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
倍率(倍)
2.0倍(小レンズ4.0倍)
注文コード
10222756
品番
L-180P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,500
この商品は
倍率・電源
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
倍率(倍)
2.0倍(小レンズ4.0倍)
レンズサイズ(mm)
100
質量(g)
133
サイズ(mm)
縦 240×横110×高28 (mm)
トラスコ品番
805-1805
材質
プラスチック・他
種類
手持ち式
使用電池
単3乾電池 2本 (別売)