※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
I.L.K(池田レンズ工業)
I.L.K(池田レンズ工業)の 光学測定器
I.L.K(池田レンズ工業)の ルーペ/拡大鏡
I.L.K(池田レンズ工業)の ライト付ルーペ
ライト付ルーペ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10222774
品番
M-170AC
参考基準価格(税別)
¥6,700
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
倍率(倍)
7
レンズサイズ(mm)
30
質量(g)
90
サイズ(mm)
67×194×66mm
トラスコ品番
805-1807
材質
ガラス・プラスチック・鉄・他
種類
手持ち式
電源
ACアダプター