※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
I.L.K(池田レンズ工業)
I.L.K(池田レンズ工業)の 光学測定器
I.L.K(池田レンズ工業)の ルーペ/拡大鏡
I.L.K(池田レンズ工業)の ライト付ルーペ
ライト付ルーペ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
倍率(倍)
3.5
注文コード
10222783
品番
M-335
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,400
この商品は
倍率・電源
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
倍率(倍)
3.5
レンズサイズ(mm)
45
質量(g)
106
サイズ(mm)
縦 197 x 横 75 x 高 58
材質
ガラス・プラスチック・他
種類
手持ち式
使用電池
単2乾電池 2本(別売)