※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
I.L.K(池田レンズ工業)
I.L.K(池田レンズ工業)の 光学測定器
I.L.K(池田レンズ工業)の ルーペ/拡大鏡
I.L.K(池田レンズ工業)の ライト付ルーペ
角型ライトルーペ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10223027
品番
G-7501
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
倍率(倍)
2
レンズサイズ(mm)
40×40
トラスコ品番
805-2049
質量(g)
59
レンズ
プラスチックレンズ
使用電池
単3電池2個使用(別売)
サイズ(mm)
146×48mm