※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
I.L.K(池田レンズ工業)
I.L.K(池田レンズ工業)の 光学測定器
I.L.K(池田レンズ工業)の ルーペ/拡大鏡
I.L.K(池田レンズ工業)の ライト付ルーペ
角型ライトルーペ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10223036
品番
G-7502
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
倍率(倍)
3
レンズサイズ(mm)
30×30
トラスコ品番
805-2050
質量(g)
36
レンズ
プラスチックレンズ
使用電池
単4電池2個使用(別売)
サイズ(mm)
120×37mm