※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
I.L.K(池田レンズ工業)
I.L.K(池田レンズ工業)の 光学測定器
I.L.K(池田レンズ工業)の ルーペ/拡大鏡
I.L.K(池田レンズ工業)の 手持ちルーペ
金枠製手持ちルーペ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10223158
品番
1240
参考基準価格(税別)
¥2,550
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
材質
真鍮クロームメッキ(フレーム)
プラスチック(ハンドル)
倍率(倍)
2.5
レンズサイズ(mm)
90
寸法(mm)
210×90×13
質量(g)
166
種類
手持ち式
レンズ径(Φmm)
90
レンズ
ガラスレンズ
材質(レンズ)
ガラス
サイズ(mm)
210(縦)×90(横)×13(高さ)mm