※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
I.L.K(池田レンズ工業)
I.L.K(池田レンズ工業)の 光学測定器
I.L.K(池田レンズ工業)の ルーペ/拡大鏡
I.L.K(池田レンズ工業)の ポケットルーペ
携帯ストラップルーペ KL-15
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10223325
品番
KL-15
参考基準価格(税別)
¥450
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
倍率(倍)
3
レンズサイズ(mm)
44×39
トラスコ品番
805-2057
質量(g)
5
種類
携帯用
レンズ
フレネルレンズ
サイズ(mm)
約55×46mm