※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

高倍率非球面ルーペ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10223352 品番 OP-43
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は3,998円となります。
参考基準価格(税別)¥4,100 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898
レンズ
アクリル非球面レンズ
(ハードコート加工済)
倍率(倍)3 レンズサイズ(mm)75 トラスコ品番805-2081 質量(g)82 種類手持ち式

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする