※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
I.L.K(池田レンズ工業)
I.L.K(池田レンズ工業)の 光学測定器
I.L.K(池田レンズ工業)の ルーペ/拡大鏡
I.L.K(池田レンズ工業)の ポケットルーペ
高倍率非球面ルーペ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
倍率(倍)
2.3
注文コード
10223377
品番
OP-45
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,500
この商品は
倍率
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
レンズ
アクリル非球面レンズ
(ハードコート加工済)
倍率(倍)
2.3
レンズサイズ(mm)
100
トラスコ品番
805-2083
質量(g)
136
種類
手持ち式