I.L.K(池田レンズ工業)
I.L.K(池田レンズ工業)の 光学測定器
I.L.K(池田レンズ工業)の ルーペ/拡大鏡
I.L.K(池田レンズ工業)の スケールルーペ/ピークルーペ
時計見/時計用ルーペ4倍[キズミ] 時計工具
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10223395
品番
7210
参考基準価格(税別)
¥850
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
倍率(倍)
4
レンズサイズ(mm)
23
トラスコ品番
805-2026
質量(g)
10
種類
アイルーペ
レンズ
ガラスレンズ
サイズ(mm)
32×31×31mm