※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
I.L.K(池田レンズ工業)
I.L.K(池田レンズ工業)の 光学測定器
I.L.K(池田レンズ工業)の ルーペ/拡大鏡
I.L.K(池田レンズ工業)の スタンドルーペ/アームルーペ
小型スタンドルーペ50
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10223447
品番
1610
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥3,839
販売価格(税別)
¥
3,490
バスケットに入れる
倍率(倍)
3.5
レンズサイズ(mm)
50
トラスコ品番
805-1990
材質
ガラス・鉄・真鍮・他
質量(g)
380
種類
スタンドルーペ
レンズ
ガラスレンズ
サイズ(mm)
縦92×横91× 高72 (mm)