※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
I.L.K(池田レンズ工業)
I.L.K(池田レンズ工業)の 光学測定器
I.L.K(池田レンズ工業)の ルーペ/拡大鏡
I.L.K(池田レンズ工業)の ヘッドルーペ
双眼ヘッドルーペ 補助レンズ付
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10223657
品番
BM-120BE
参考基準価格(税別)
¥10,200
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
作動距離(mm)
約110-200mm(個人差があります。)
補助レンズ使用時 約110-130mm(個人差があります。)
サイズ(mm)
縦 220×横200×高50 (mm)
頭部最大:65(mm)
倍率(倍)
2.3倍(補助レンズ使用時:5.3倍)
レンズサイズ(mm)
22×38
トラスコ品番
805-1778
材質
ガラス・プラスチック・合皮・他
質量(g)
197
種類
ヘッドルーペ
レンズ
ホワイトガラスレンズ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,400
/
税込
¥
1,540