※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
I.L.K(池田レンズ工業)
I.L.K(池田レンズ工業)の 光学測定器
I.L.K(池田レンズ工業)の ルーペ/拡大鏡
I.L.K(池田レンズ工業)の スタンドルーペ/アームルーペ
中型スタンドルーペ90
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10223772
品番
1650
参考基準価格(税別)
¥8,300
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
倍率(倍)
2.5
レンズサイズ(mm)
90
トラスコ品番
805-1994
材質
ガラス・鉄・真鍮・他
質量(g)
835
種類
スタンドルーペ
レンズ
ガラスレンズ
アーム長さ(mm)
200
サイズ(mm)
縦98×横98× 高66 (mm)