I.L.K(池田レンズ工業)
I.L.K(池田レンズ工業)の 光学測定器
I.L.K(池田レンズ工業)の ルーペ/拡大鏡
I.L.K(池田レンズ工業)の 手持ちルーペ
読書用ルーペ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10223788
品番
1790
参考基準価格(税別)
¥22,000
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
倍率(倍)
1.7
レンズサイズ(mm)
215×260
材質
プラスチック・鉄・他
質量(g)
1760
レンズ
フレネルレンズ
サイズ(mm)
縦 294× 横265×高49 (mm)