非球面高倍率ハンドルーペ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10223824 品番 AS-13
参考基準価格(税別)¥6,800 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
倍率(倍)4 レンズサイズ(mm)75 トラスコ品番805-2037 質量(g)80 種類手持ち式 レンズアクリル・表面硬化コーティング付 作動距離(mm)40〜70 サイズ(mm)83 X 190 X 22 (mm)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10223815
2021-02-07
用途:
部品のキズ等の確認
電気・ガス・熱供給・水道業

全体的にザラザラして滑りにくいのはいいが、少し高級感に欠ける。
倍率も使い勝手が良いし、画像のひずみも少なくて良い。
使用時に裏表があるので、のぞきこむ方向を示した方がよい。

対象商品:
10223824
2019-07-08
用途:
目の不自由な母への贈り物

実際に使わずに購入しました。目安は皆さんのレビューやお値段です。
しかし、非球面レンズだからいいと思ったのですが、特にきれいに見える
わけでもなく、中心だけが大きく周りはゆがんだままでした。ざんねん。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする