京葉光器(LEAF)
京葉光器(LEAF)の 光学測定器
京葉光器(LEAF)の ルーペ/拡大鏡
京葉光器(LEAF)の ポケットルーペ
リーフ アスフェリカルルーペ 長方型
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10224025
品番
ASP-02
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
倍率(倍)
3.5倍、2枚で約6倍
レンズサイズ(mm)
50×42
トラスコ品番
848-1776
材質
アルミ
質量(g)
75
種類
携帯用
レンズ
非球面アクリルレンズ