リーフ ガラススケール

(2件のレビュー)
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 トラスコ品番848-1823 注文コード10224077 品番S-104
参考基準価格(税別)¥3,200 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
この商品はトラスコ品番など18種類から選べます 他の種類を見る
レンズサイズ(mm)Φ26 トラスコ品番848-1823 セット内容専用ケース 材質白板ガラス 質量(g)2

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10224077
2024-08-22
用途:
工具研磨先端の観察

スケールルーペ本体の取扱説明書にしか詳しく書いていませんが、
Φ26mmスケールはS-100以外は5054(×7)用で、5056(×15)と、5057(×30)に対応していないそうです。
取り付きますが、中心視野が狭く、5056(×15)はφ12mm、5057(×30)はφ3mmより外側は殆ど見えません。

×30ルーペでS-104の方眼ターゲットを利用したかったのですが、同時発注したため知らずに見事に引っ掛かりました。斜めに覗き込めばかろうじて見えますが、到底実務には耐えません。ご注意ください。

あと過剰梱包気味なので発送はメール便で良いと思います。
要対面受取のため結局営業所まで取りに行きました…。

対象商品:
10224104
2017-07-31
用途:
レーザーマーキング機校正

なかなかガラススケールが見つからず、困っていましたが、
こちらで検索〜購入ができました。使用感、視認性、良好です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする