京葉光器(LEAF)
京葉光器(LEAF)の 光学測定器
京葉光器(LEAF)の ルーペ/拡大鏡
京葉光器(LEAF)の ポケットルーペ
リーフ スモール豆ルーペ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10224235
品番
SMA-018
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
倍率(倍)
18
レンズサイズ(mm)
10
トラスコ品番
848-1863
材質
ABS樹脂
質量(g)
4
種類
携帯用
レンズ
ガラスレンズ
サイズ(mm)
約41×23×6t [mm]