京葉光器(LEAF)
京葉光器(LEAF)の 光学測定器
京葉光器(LEAF)の ルーペ/拡大鏡
京葉光器(LEAF)の ポケットルーペ
リーフ スモール豆ルーペ 繰り出し型
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10224253
品番
SMA-0918B
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
倍率(倍)
15:9倍・10:18倍
レンズサイズ(mm)
15・10
トラスコ品番
848-1865
材質
アルミ・ABS樹脂
質量(g)
13
種類
携帯用
レンズ
ガラスレンズ
サイズ(mm)
約80×23×15t [mm]