曜日別特売
S-13-0MPA 汎用真空計 Φ50 右下精器製造 10225635

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

汎用真空計 Φ50

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個注文コード10225635品番S-13-0MPA
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。

ケース形状D枠(埋込型つば無し)外径(Φmm)50精度±2.5%F.S.圧力レンジ(MPa)-0.1~0ねじ径G1/4Bトラスコ品番838-3589質量(g)105種類汎用真空計材質(ケース)SPC測定流体気体、液体材質(株)C3604BD最小目盛(MPa)-0.005
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする