※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オーツカ光学
オーツカ光学の 光学測定器
オーツカ光学の ルーペ/拡大鏡
オーツカ光学の 拡大鏡
スクエアシリーズ OSL-3型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10226633
品番
OSL3X4
参考基準価格(税別)
¥141,900
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
質量(kg)
6.5
消費電力(W)
6W×2
倍率
4
クランプ幅(mm)
15〜60
光源
6W蛍光灯×2本
レンズサイズ(mm)
100×140
支柱(mm)
Φ16×340
横棒(mm)
Φ13×360
全高(mm)
355
トラスコ品番
541-8186