オーツカ光学
オーツカ光学の 光学測定器
オーツカ光学の ルーペ/拡大鏡
オーツカ光学の 拡大鏡
オーツカ 光学 スクエアシリーズWIDE型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10226642
品番
WIDE-1
参考基準価格(税別)
¥163,900
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
タイプ
ライトボックス式
倍率
2
レンズサイズ(mm)
220×180
幅(mm)
440
奥行(mm)
420
消費電力(W)
32
全高(mm)
375
電源
AC100V 50/60Hz
焦点距離(mm)
160
透過照明部(mm)
320×200
質量(kg)
13.7
トラスコ品番
541-8241
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません