オーツカ光学
オーツカ光学の 光学測定器
オーツカ光学の ルーペ/拡大鏡
オーツカ光学の 拡大鏡
オーツカ 光学 スクエアシリーズWIDE型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10226658
品番
WIDE-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥131,000
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
タイプ
テーブルスタンド式
倍率
2
レンズサイズ(mm)
220×180
幅(mm)
440
奥行(mm)
420
消費電力(W)
16
全高(mm)
375
電源
AC100V 50/60Hz
焦点距離(mm)
160
質量(kg)
13.7
トラスコ品番
541-8259