画像準備中

オーツカ 光学 スクエアシリーズWIDE型

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10226676 品番WIDE-4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥150,000
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
タイプフリーアーム式 倍率2 レンズサイズ(mm)220×180 消費電力(W)16 全高(mm)520 電源AC100V 50/60Hz 焦点距離(mm)160 質量(kg)12.5 操作ボックス寸法(mm)150×150×80

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする