※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
I.L.K(池田レンズ工業)
I.L.K(池田レンズ工業)の 光学測定器
I.L.K(池田レンズ工業)の ルーペ/拡大鏡
I.L.K(池田レンズ工業)の 手持ちルーペ
池田レンズ 拡大鏡ギフトセット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10226746
品番
G-5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
倍率
大 : 2.5倍/小 : 3倍
レンズサイズ(mm)
大 : 90 mm/小 : 40×50mm
トラスコ品番
805-1782
材質
ガラス・木・本皮・真鍮(金メッキ)・他
質量(g)
大 : 183g/小 : 36g
レンズ
大・小:ホワイトガラスレンズ
箱寸法(mm)
縦232×120×23 (mm)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,400
/
税込
¥
1,540