かるーいゾーショベル

(3件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード10227095 品番丸 P柄
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています

種別丸型 全長(mm)970 用途土木、造園、農業、家庭園芸など幅広く使えるスタンダード品で掘る・すくう作業に適しています 質量(kg)1.35 材質(柄部)スチール 材質(頭)スチール 頭部長(mm)292 肩幅(mm)232 頭部板厚(mm)1.2

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,300 / 税込 ¥1,430
北海道地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

浅香工業 ショベル紹介動画

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10227095
2018-12-07
用途:
農作業 ネギ堀他
農・林・水産業

早速、ねぎの収穫に使用しました。思ったより軽く、作業が進みました。
刃先をグラインダーで研削したら突き刺しが楽になりました。

2人が参考にしています
対象商品:
10227095
2014-04-09
用途:
土木作業、庭作業など

スコップといったら金象一択。つまり浅香工業である。木柄主義の自分には抵抗があったが、今回はベストが見つからずスチール柄を選択した。やはりグリップは比較にならない(ほど低い)ので柄とグリップにバンテージを巻き使用する。木柄に比べて衝撃がダイレクトに来る。重量はそれほど軽く感じない。が長時間使用するなら疲労度に差が出るのであろう。この商品は素人以上、職人未満向けだと思う。

3人が参考にしています
2014-02-01
用途:
農作業

結構ハードに使用して約1年。
畑の土を掘っていたら、付け根部が折れました。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ショベル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする