曜日別特売
パイプ柄 本職用刃付ショベル 浅香工業 10227104

パイプ柄 本職用刃付ショベル 浅香工業 10227104
パイプ柄 本職用刃付ショベル 浅香工業 10227104

本職用刃付ショベル

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード10227104品番パイプ柄
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

使えばわかるこの品質。信頼のブランド金象印。
業界最古の歴史をもつ金像印ショベルは、品質の良さをプロが認めた優秀製品です。
頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています

用途
植樹・移植時の根切り・根回し作業。
その他、土木・舗装・造園・漁業・家庭園芸などにも幅広く使えます。
通常品より刃先を鋭くすることにより、植樹、移植時の根きり、根回し作業などに適しています
種別丸型全長(mm)970仕様JIS規格品トラスコ品番382-0050質量(kg)1.8材質(柄部)スチール材質(頭)スチール頭部長(mm)292肩幅(mm)232頭部板厚(mm)1.6

商品説明動画

浅香工業 ショベル紹介動画
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10227104
2021-12-05
用途: ガーデニング
その他業種

こんなに使い心地の良いショベルに出会って感激しています。
両端の重量バランスが適切なのか、ストレスの少ない作業ができます。
激安ショベルを買っても、家庭での使用には十分かも知れません。しかし、このショベルを使い始めて、道具の快適さが趣味の楽しさを倍増させることを身をもって知りました。

1が参考にしています
対象商品 : 10227104
2018-09-14
用途: 農作業
農・林・水産業

さすが浅香工業製です。丈夫で文句なしです。重さも程々にあることで硬い土も掘ることが出来ます。

1が参考にしています
対象商品 : 10227104
2017-03-28
用途: タケノコ堀、庭の園芸用
不動産業

プロの道具を使うことでの気分の良さは疲れを感じさせません。機能面で本当に特徴があるのかは不明です。手入れの仕方について、一寸メモがあると本当にプロになりきれるのですが。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ショベル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする